text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 Typ W D. nominal 20 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type W. Trois tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. 40° d’angle d’inclinaison. Pour le fraisage des aluminiums à longs copeaux et des métaux non ferreux

Numéro d'article 4O189092
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 141
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 89
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 141
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 89
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Type Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O189092
EAN 4015448520283
UBB 500582163621
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866314
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.