text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 8 mm L. de garniture 25 mm VHM PROMAT


Numéro d'article 8R393550
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Code des marchandises 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R393550
EAN 4015448653394
UBB 500583601033
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866199
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.