text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 6 mm L. de garniture 20 mm VHM PROMAT


Artículo No. 7W214555
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Code des marchandises 82077010

Números de artículo

Artículo No. 7W214555
EAN 4015448653387
UBB 500583312110
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866198
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.