Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
8N900344
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
Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8N900344
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
72
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
30
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
72
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
30
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N900344
EAN
4015448653912
UBB
500583554919
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866289