text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Numéro d'article 8H779439
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Code des marchandises 82077010
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H779439
EAN 4015448653141
UBB 500583467716
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866159
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.