Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
5A124891
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
Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5A124891
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
7
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
7
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A124891
EAN
4015448653585
UBB
500582324355
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866233