text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Numéro d'article 2P059700
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 7
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 7
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P059700
EAN 4015448653103
UBB 500581482923
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866151
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.