text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 K. Type N. Trois tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 9U773838
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat
Type Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U773838
EAN 4015448653714
UBB 500583961569
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866257
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.