text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 14 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Numéro d'article 4J021525
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 14
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 28
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 14
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 28
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Promat
Code des marchandises 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J021525
EAN 4015448653172
UBB 500582099536
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.