text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 6 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. DIN 327. Type N. Trois tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 800 N/mm². Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéro d'article 1A036041
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A036041
EAN 4015448504955
UBB 500573946406
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866182
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.