text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 4 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


Numéro d'article 3G051341
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 51
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 51
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G051341
EAN 4015448504931
UBB 500581727228
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866178
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.