Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7A478308
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
Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 3 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7A478308
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Marque
Promat
Code des marchandises
82077031
Type
TiCN-Coated Groove Milling Cutter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A478308
EAN
4015448505037
UBB
500583039622
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866200