Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1E329828
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
Fraise à rainurer DIN 327 D type N D. nominal 8 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1E329828
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
17
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
17
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Promat
Code des marchandises
82077031
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E329828
EAN
4015448504856
UBB
500581024899
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866114