Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9H585941
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
Fraise à rainurer DIN 327 D type N D. nominal 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9H585941
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
14
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H585941
EAN
4015448504887
UBB
500583815625
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866120