text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à lamer DIN 373 M3 pour avant-trou HSS nombre de lames 3 PROMAT


HSS. DIN 373. Avec tige cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisage de 180°. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 9G815671
Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre de l'alésage 2.5
Matière de coupe HSS
Diamètre de goutte (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre de l'alésage 2.5
Matière de coupe HSS
Diamètre de goutte (mm) 6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G815671
EAN 4015448566779
UBB 500583804249
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865345
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.