text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à graver profilé D D. 16 mm carbure monobloc Longueur totale 100 mm WERNER WILKE


Carbure monobloc. Qualité de granulation fine K10/K20. Profilé D. Rectifiées avec précision. Avec lame pointue de 60° (division prépolie). Pour l’usinage de l’acier, de la fonte grise, des métaux non ferreux et des plastiques. Pour la gravure d’inscriptions et de contours et le fraisage de copies

Numéro d'article 4X707490
Forme de la tête En forme de V
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 16
Angle de coupe (°) 60
Marque Werner wilke
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête En forme de V
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 16
Angle de coupe (°) 60
Marque Werner wilke

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X707490
EAN 4030456022963
UBB 500582304399
UNSPSC 27112718
N° Article du fabricant 03DK1016100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.