text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à chanfreiner D. nominal 31 mm D. de la tige 20 mm nickelé PROMAT


Version nickelée. Avec refroidissement interne. Réglable. 10° à 80°. Utilisation universelle, fraise à plaques réversibles pour le chanfreinage, l’ébavurage d’arêtes, de trous ronds et de trous oblongs ainsi que pour le chanfreinage dans des conditions d’utilisation difficiles. Version à fonctionnement silencieux et construction solide. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement selon DIN 1835 B. Avec SCMT, également utilisable comme fraise à lamer en tirant

Numéro d'article 3D444580
Modèle Fraise à profil
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 60
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à profil
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 60
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 31
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D444580
EAN 4015448557333
UBB 500581693974
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000859264
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.