text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 9,5MM


Numéro d'article 5K764630
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 84
Diamètre du foret (mm) 9.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K764630
EAN 8715494545969
UBB 500512516302
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AQ900950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.