Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8K865322
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
Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 6,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8K865322
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8K865322
EAN
8715494545884
UBB
500512515569
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AQ900600