Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9R466358
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
Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 4,2MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9R466358
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
22
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
55
Diamètre du foret (mm)
4.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
22
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R466358
EAN
8715494545730
UBB
500512515072
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AQ900420