Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2H814310
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
Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 4,1MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2H814310
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
55
Diamètre du foret (mm)
4.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Type
Stubby Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H814310
EAN
8715494545723
UBB
500512514992
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AQ900410