text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 2,5MM

Numéro d'article 2F137722
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 14
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique

Spécifications

Longueur totale (mm) 43
Diamètre du foret (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 14
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F137722
EAN 8715494545754
UBB 500512514240
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AQ900250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.