Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9E238092
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
Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 7,5X225MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9E238092
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
155
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
225
Diamètre du foret (mm)
7.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
155
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E238092
EAN
8715494546454
UBB
500512512673
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AX075225