text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 6,5X215MM


Numéro d'article 2F832121
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 215
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F832121
EAN 8715494547161
UBB 500512511766
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AX065215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.