Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1V721658
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
Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 4,2X220MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1V721658
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
150
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
220
Diamètre du foret (mm)
4.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
150
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1V721658
EAN
8715494547024
UBB
500512510362
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AX042220