text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 4,0X280MM


Numéro d'article 1V760648
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 190
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 280
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 190
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Code des marchandises 82075060
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V760648
EAN 8715494547000
UBB 500512510107
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AX040280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.