text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 13,0X480MM


Numéro d'article 5V643824
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 330
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 480
Diamètre du foret (mm) 13
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 330
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V643824
EAN 8715494546836
UBB 500512508143
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AX130480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.