Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2K350118
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
Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 12,0X295MM
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
2K350118
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
295
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Code Douanier
82075060
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K350118
EAN
8715494546751
UBB
500512507319
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AX120295