text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1869 HSSG Vierge 10,0X430MM


Numéro d'article 5X542274
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 295
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 430
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 295
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X542274
EAN 8715494546621
UBB 500512506089
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AX100430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.