text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret pour le verre/le carrelage QuickBit® Ceramic Master D. 10,0 mm longueur HELLER


Avec tige à six pans 6,3 mm (1/4 pouce). Optimal pour une utilisation dans des perceuses sans fil. Avec un tranchant transversal pointu pour un taraudage précis. La surface traitée garantit un faible frottement et une longue durée de vie. Réaffûtable Important : Utiliser le foret céramique uniquement en rotation (à vitesse de rotation faible) et veiller à toujours le refroidir suffisamment Champs d’application : Céramique, carrelage, carrelage dur, verre, verre acrylique, verre de miroir

Numéro d'article 5R364432
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R364432
EAN 4010159500975
UBB 500582548920
UNSPSC 27112221
N° Article du fabricant 50097
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.