Mandrins
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
Accessoires & pièces
Mandrins
6G005797
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
Foret pour carrelage DDT D. 8 mm 35 mm M14 TYROLIT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Vorteile : Utilisation universellePerçage rapide et précisConfort de perçage maximal
Description complète
Numéro d'article
6G005797
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
14
Longueur de coupe (mm)
35
Adapté à la céramique
Oui
Avec canal de refroidissement
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre du foret (mm)
8
Diamètre d'arbre (mm)
14
Longueur de coupe (mm)
35
Adapté à la céramique
Oui
Avec canal de refroidissement
Oui
Convient au carrelage
Oui
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82075010
Type
DDT Tile Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Vorteile : Utilisation universellePerçage rapide et précisConfort de perçage maximal
Numéros d'articles
Numéro d'article
6G005797
EAN
9003172016597
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
34251680