text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret pour carrelage DDT D. 10 mm 35 mm M14 TYROLIT


Vorteile : Utilisation universelleRapidité, précision de perçageConfort de perçage maximal

Numéro d'article 1X492045
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 14
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à la céramique Oui
Avec canal de refroidissement Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 10
Diamètre d'arbre (mm) 14
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à la céramique Oui
Avec canal de refroidissement Oui
Convient au carrelage Oui
Marque Tyrolit
Type DDT Tile Drill Bit

La description

Vorteile : Utilisation universelleRapidité, précision de perçageConfort de perçage maximal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X492045
EAN 9003172016603
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 34251711
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.