text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret pilote Expert Power Change Plus TCT D. 8,5 mm longueur 105 mm scies cloche


Foret à centrer TCT. Scies cloches et forets à vitesse maximale. Système sans clé. Offre une connexion solide

Numéro d'article 8X481531
Longueur totale (mm) 105
Diamètre nominal (mm) 8.5
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 105
Diamètre nominal (mm) 8.5
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Type Pilot Drill Bit

La description

High Speed Changing Hole Saws and Drill Bits! Hole saws are a great accessory, but attaching them to your drill was always a fiddly job to do accurately. This costs professionals time and money. With the EXPERT Power Change Plus, you can switch hole saws in seconds thanks to Bosch’s clever one click arbour. The Bosch EXPERT Power Change Plus Hole Saw System is designed to give hole saw users the best connection with the maximum efficiency. It will save you time and perform the roughest tasks to a high standard.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X481531
EAN 4059952536750
UBB 500718687360
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608900529
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.