text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Foret pilote D. 6,35 longueur 110 mm long HSS-Co8 PROMAT


Il est fixé et maintenu dans le mandrin par une vis de blocage. Le méplat sur la tige du foret permet un ajustement exact de la perceuse, au-delà des dents de coupe de la scie qui dépasse les dents de la scie cloche

Numéro d'article 0F182145
Longueur totale (mm) 110
Diamètre nominal (mm) 6.35
Matière de coupe HSS-E
Avec côté plat Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 110
Diamètre nominal (mm) 6.35
Matière de coupe HSS-E
Avec côté plat Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F182145
EAN 4015448743774
UBB 500573687273
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4000800239
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.