text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Multicutter 4 D. 12,0 mm L.de travail 100 mm L.160 mm SDS-plus PROMAT

Není skladem

SDS-plus avec 4 lames en carbure. Durée de vie élevée, même en cas d’impact sur l’armature. Tranchant multiple pour le béton et l’armature. Avec tête en carbure encastrée pour une résistance extrême dans l’armature et une progression de perçage puissante. Progression de perçage rapide. Conception optimisée de la tête et de l’hélice pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une accumulation minimale de la poussière, même dans les trous de perçage profonds. Les vibrations minimales dues à l’hélice calculée par ordinateur réduisent la charge de travail de l’utilisateur. Pré-perçage facile grâce à la pointe de centrage

Numéro d'article 2Q912882
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Matière de coupe Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q912882
EAN 4015448879510
UBB 500581531448
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4000863546
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.