text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 25 mm L.800 mm L.920 mm de travail SDS max 1


Artikelnummer 4U753340
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 800
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur totale (mm) 920
Diamètre du foret (mm) 25
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 800
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code des marchandises 82075030
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4U753340
EAN 4059952533179
UBB 500718665168
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.