text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 25 mm L.400 mm L.520 mm de travail SDS max 1


Technologie Bosch Carbide pour un perçage durable du béton armé. Pénètre efficacement dans l’armature, ce qui évite de devoir s’arrêter, viser à nouveau ou changer de foret lorsque l’on rencontre de l’acier. Adapté aux marteaux perforateurs SDS max

Numéro d'article 2F559952
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 520
Diamètre du foret (mm) 25
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code des marchandises 82075030
Type Hammer Drill Bit

La description

Technologie Bosch Carbide pour un perçage durable du béton armé. Pénètre efficacement dans l’armature, ce qui évite de devoir s’arrêter, viser à nouveau ou changer de foret lorsque l’on rencontre de l’acier. Adapté aux marteaux perforateurs SDS max

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F559952
EAN 4059952533155
UBB 500718664906
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.