SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
9F787570
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
Foret marteau Expert SDS-7X D. 6,5 mm L.de travail 200 mm L.265 mm SDS-Plus 10 p
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9F787570
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
200
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
265
Diamètre du foret (mm)
6.5
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
200
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F787570
EAN
4059952532387
UBB
500718658809
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608900165