text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 14,0 mm L.400 mm L.465 mm de travail SDS-Plus 1 p


Perçage durable du béton armé. Avec Carbide Technology. Pénètre efficacement à travers l’armature. Adapté à tous les marteaux perforateurs SDS Plus

Numéro d'article 2L822107
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 465
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Hammer Drill Bit

La description

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L822107
EAN 4059952531977
UBB 500718654766
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.