text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau ENDURO D. 28 mm L. de travail 600 mm L.720 mm SDS-max HELLER


Numéro d'article 5C359196
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 600
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 720
Diamètre du foret (mm) 28
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 600
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C359196
EAN 4010159223799
UBB 500582350244
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 22379
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.