text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau D. 8,0 mm L. de travail 200 mm L.260 mm SDS-plus PROMAT


SDS-Plus. Évacuation efficace de la poussière de forage grâce à la conception agressive de la pointe et de l’hélice. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Champs d’application : Béton, grès calcaire, maçonnerie (pour toutes les applications en béton et en pierre)

Numéro d'article 5S927271
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 260
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S927271
EAN 4015448583523
UBB 500582558408
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4000864022
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.