text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau D. 24,0 mm L. de travail 400 mm L.520 mm SDS-max PROMAT


SDS-max. Vitesse de perçage très élevée grâce aux 2 taillants. Surface spécialement trempée pour une résistance accrue à la rupture lors de l’utilisation du foret marteau. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie Champs d’application : Béton, pierre, maçonnerie, brique réfractaire

Numéro d'article 0T834467
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 520
Diamètre du foret (mm) 24
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T834467
EAN 4015448584223
UBB 500573856142
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4000864147
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.