text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Foret marteau D. 20,0 mm L. de travail 250 mm L.300 mm SDS-plus PROMAT


SDS-Plus. Évacuation efficace de la poussière de forage grâce à la conception agressive de la pointe et de l’hélice. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Champs d’application : Béton, grès calcaire, maçonnerie (pour toutes les applications en béton et en pierre)

Numéro d'article 8U742398
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 250
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 300
Diamètre du foret (mm) 20
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 250
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U742398
EAN 4015448583875
UBB 500583637011
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4000864055
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.