text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau D. 16,0 mm L. de travail 400 mm L.450 mm SDS-plus PROMAT


SDS-Plus. Évacuation efficace de la poussière de forage grâce à la conception agressive de la pointe et de l’hélice. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Champs d’application : Béton, grès calcaire, maçonnerie (pour toutes les applications en béton et en pierre)

Numéro d'article 9K803455
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 16
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K803455
EAN 4015448583806
UBB 500583828263
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4000864048
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.