text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Bionic Pro D. 24,0 mm L. de travail 200 mm L.250 mm SDS-plus HELLER


Numéro d'article 4S080391
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 24
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller
Code des marchandises 82075030

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S080391
EAN 4010159156516
UBB 500582206537
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 15651
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.