text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Bionic Pro D. 14,0 mm L. de travail 200 mm L.250 mm SDS-plus HELLER


SDS-plus à deux tranchants. La tête de foret en carbure brevetée garantit une longue durée de vie de l’outil et des progrès de perçage particulièrement rapides – même dans les armatures. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Champs d’application : Béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, grès calcaire, carrelage, marbre, briques réfractaires

Numéro d'article 1R790407
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R790407
EAN 4010159156387
UBB 500581187902
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 15638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.