text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 8.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus HELLER


Položka č. 8E489768
Longueur totale (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 450
Priemer vrtáka (mm) 8
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Značka Heller
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 8E489768
EAN 4010159291354
UBB 500583409981
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 29135
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.