text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau 4Power D. 8,0 mm L. de travail 200 mm L.260 mm SDS-plus HELLER


SDS-Plus. 4 tranchants robustes en carbure de tungstène pour une longue durée de vie même en cas d’impact contre une armature. Tige HST trempée. Perçage rapide, bonne transmission de la force, faible résistance et très peu de vibrations Livraison dans une pochette

Numéro d'article 0R987643
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 260
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R987643
EAN 4010159291330
UBB 500573843934
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 29133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.