text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau 4Power D. 6,5 mm L. de travail 150 mm L.210 mm SDS-plus HELLER


Artículo No. 7J815847
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Embalado por 1

Especificaciones

Longueur totale (mm) 210
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller
Code Douanier 82075030

Números de artículo

Artículo No. 7J815847
EAN 4010159291262
UBB 500583139380
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 29126
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.