text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Article number 4W808219
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 71
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Article numbers

Article number 4W808219
EAN 4015448515920
UBB 500582246301
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000861408
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.